カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(1)
- IV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(1)
長さ(m)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 300(1)
許容電流
- 17
- 19(2)
- 23(2)
- 28(3)
- 33(3)
- 62(3)
- 86(3)
- 100(2)
- 110(4)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(2)
- 155(2)
- 165(2)
- 170(3)
- 190(2)
- 210(2)
- 225(2)
- 255(2)
- 290(2)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
シース色
カラー(1)
黒(2)
カラー・黒
定格電圧
- 600(2)
600
規格/略称
- CVV(1)
- IV(1)
CVV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「CVT」の検索結果
商品豆知識

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307