カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.2(2)
長さ(m)
- 300(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(2)
導体タイプ
- より線(2)
規格/略称
- IV(2)
IV
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 17
- 14(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 19(3)
- 27(5)
- 33(2)
- 35(2)
- 37(2)
- 49(2)
- 61(2)
- 88(4)
- 107(2)
- 115(4)
- 140(2)
- 162(2)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(2)
60
仕上外径
- 2.8(2)
2.8
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv 1.6mm」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307