カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
長さ(m)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
許容電流
- 18
- 14(1)
- 15(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 27(4)
- 33(2)
- 35(2)
- 37(3)
- 49(4)
- 61(3)
- 88(4)
- 107(1)
- 115(4)
- 162(3)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
- 許容電流をもっと見る
ブランド
- カワイ電線(2)
「iv線」の検索結果
商品豆知識

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥83,980税込¥92,3781巻(100m)4日以内出荷外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。 「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥18,980税込¥20,8781巻(100m)4日以内出荷外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上