カテゴリ
- 電気材料(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
ケーブル形状
- 平型(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
許容電流
- 18
- 15(2)
- 20(2)
- 28(7)
- 32(2)
- 33(3)
- 36(7)
- 42(3)
- 50(7)
- 62(2)
- 66(6)
- 86(2)
- 93(2)
- 110(3)
- 113(1)
- 120(2)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(2)
- 170(1)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVF(1)
VVF
導体サイズ
- 1.6(1)
1.6
絶縁体色
- 白(1)
- 黒(1)
白・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応