カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
長さ(m)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 2(2)
許容電流
- 20
- 17(3)
- 18(2)
- 19(6)
- 23(3)
- 27(7)
- 33(4)
- 35(5)
- 37(6)
- 42(3)
- 49(6)
- 61(5)
- 88(6)
- 107(2)
- 115(6)
- 140(2)
- 162(5)
- 198(2)
- 217(3)
- 298(3)
- 許容電流をもっと見る
ブランド
- カワイ電線(2)
「iv 2.0」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)4日以内出荷外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。 「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)4日以内出荷外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上