カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(2)
  • 4(1)
ケーブル形状
  • 丸型(1)
  • 平型(1)
導体外径(Φmm)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 100(2)
シース色
  • シース色(2)
許容電流
  • 20
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 28(7)
  • 32(2)
  • 33(3)
  • 36(7)
  • 42(3)
  • 50(7)
  • 66(6)
  • 93(2)
  • 110(2)
  • 113(1)
  • 120(2)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 165(2)
  • 170(1)
  • 202(1)
規格/略称
  • VVF(1)
  • VVR(1)
VVF・VVR
導体サイズ
  • 2(2)
2
絶縁体色
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
白・緑・赤・黒
ブランド
  • 富士電線工業(2)
富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形富士電線工業
51,980税込57,178
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ