カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(2)
  • 4(2)
長さ(m)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 2(2)
シース色
  • シース色灰(2)
許容電流
  • 20
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 23(2)
  • 27(1)
  • 28(8)
  • 32(2)
  • 33(4)
  • 36(7)
  • 42(2)
  • 50(5)
  • 66(3)
  • 91(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 165(1)
  • 190(1)
  • 225(1)
規格/略称
  • VVF(2)
VVF
ケーブル形状
  • 平型(2)
平型
導体サイズ
  • 2(2)
2
絶縁体色
  • 白(2)
  • 緑(2)
  • 赤(2)
  • 黒(2)
白・緑・赤・黒
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 弥栄電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・弥栄電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr8」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
    用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ