カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • IV(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 60(3)
芯数(C)
  • 1(3)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 300(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(2)
導体外径(Φmm)
  • 10(3)
定格電圧
  • 600(3)
600
許容電流
  • 217
  • 265(2)
規格/略称
  • IV(3)
IV
絶縁体色
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
白・緑・赤・青・黄・黒
導体タイプ
  • より線(3)
より線
定格温度
  • 60(3)
60
仕上外径
  • 14(3)
14
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv60」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻(5m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
37,980税込41,778
1巻(10m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
24v60/60w特集
  • 関連カテゴリ
  • IV