カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(5)
芯数(C)
- 3(4)
- 4(4)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVMAZV(1)
シース色
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 1.8(5)
1.8
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 23
- 28(4)
- 33(6)
- 44(6)
- 54(5)
- 61(3)
- 62(3)
- 76(5)
- 86(5)
- 91(4)
- 100(3)
- 110(4)
- 120(3)
- 140(4)
- 150(2)
- 155(3)
- 165(3)
- 190(3)
- 210(3)
- 225(3)
- 許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「cv」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥48,980~税込¥53,878~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90