カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(4)
絞り込み
芯数(C)
- 3(3)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 2(4)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(1)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(4)
シース色
黒(4)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 23
- 28(3)
- 30(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 44(1)
- 52(2)
- 54(1)
- 65(1)
- 76(1)
- 91(2)
- 120(1)
- 170(2)
- 225(2)
- 310(2)
- 400(1)
- 545(2)
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CV-S(1)
600V CV・600V CV-S
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cv2.0」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90