カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
長さ(m)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 2(1)
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(1)
許容電流
- 23
- 15(17)
- 16(4)
- 18(17)
- 32(3)
規格/略称
- VVF(G)(3)
VVF(G)
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
導体サイズ
- 1.6(2)
- 2(3)
1.6・2
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 黒(3)
白・緑・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
富士電線工業・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vvf1.6」の検索結果

配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥53,980税込¥59,3781巻(100m)翌日出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥51,980税込¥57,1781巻(100m)翌日出荷絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6×13.4
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)6日以内出荷電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応