カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
芯数(C)
- 3(4)
導体外径(Φmm)
- 2(4)
長さ(m)
- 100(3)
シース色
灰(2)
許容電流
- 26
- 15(17)
- 16(7)
- 18(18)
- 20(27)
- 23(21)
- 24(3)
- 27(8)
- 28(3)
- 31(3)
- 32(14)
- 33(2)
- 36(2)
- 42(1)
- 43(1)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(1)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
ケーブル形状
- 平型(2)
平型
導体サイズ
- 2(4)
2
規格/略称
- EM 600V EEF/F(2)
- EM IE/F(1)
EM 600V EEF/F・EM IE/F
ブランド
- 愛知電線(1)
- 富士電線工業(2)
- 協和電線工業(1)
愛知電線・富士電線工業・協和電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「VVF」の検索結果
商品豆知識

エコVVFケーブル
協和電線工業¥49,980税込¥54,9781巻(100m)5日以内出荷から8日以内出荷地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥53,980~税込¥59,378~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル
愛知電線¥59,980税込¥65,9781巻翌々日出荷屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥54,980税込¥60,4781巻(100m)3日以内出荷大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線