カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(3)
絞り込み
規格/略称
- IV(3)
導体タイプ
- より線(2)
- 単線(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
シース色
カラー(3)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
長さ(m)
- 300(3)
300
芯数(C)
- 1(3)
1
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 27
- 17(2)
- 19(2)
- 35(1)
- 37(3)
- 49(3)
- 60(1)
- 61(3)
- 88(5)
- 107(2)
- 115(3)
- 140(1)
- 162(2)
- 198(1)
- 217(2)
- 265(1)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
- 482(1)
- 許容電流をもっと見る
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
60
仕上外径
- 3.2(1)
- 3.4(2)
3.2・3.4
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「14sq iv」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻(300m)当日出荷から翌々日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8