カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
シース色
カラー(4)
黒(4)
長さ(m)
- 300(4)
導体タイプ
- より線(2)
- 単線(2)
規格/略称
- IV(4)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
1.6・1.8
芯数(C)
- 1(4)
1
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 27
- 17(2)
- 19(2)
- 26(1)
- 35(2)
- 37(5)
- 45(1)
- 49(3)
- 61(3)
- 88(3)
- 115(3)
- 162(2)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(4)
- 青(4)
- 黄(4)
- 黒(4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(4)
60
仕上外径
- 3.2(2)
- 3.4(2)
3.2・3.4
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「IV 3.5」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻(300m)当日出荷から翌々日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8