カテゴリ
- 電気材料(6)
- IV(6)
絞り込み
規格/略称
- IV(5)
導体タイプ
- より線(2)
- 単線(3)
導体公称断面積(mm2)
- 1.6(1)
- 2(3)
シース色
カラー(5)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 1.8(3)
長さ(m)
- 300(5)
300
芯数(C)
- 1(6)
1
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 27
- 17(3)
- 18(2)
- 19(5)
- 20(2)
- 23(2)
- 33(3)
- 35(4)
- 37(5)
- 49(5)
- 61(4)
- 88(5)
- 107(2)
- 115(5)
- 140(2)
- 162(5)
- 198(2)
- 217(3)
- 265(2)
- 298(3)
- 許容電流をもっと見る
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(5)
- 青(5)
- 黄(5)
- 黒(4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(5)
60
仕上外径
- 3.2(3)
- 3.4(2)
3.2・3.4
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- ユーボン(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「iv 2mm」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻(300m)当日出荷から翌日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥9,198税込¥10,1181巻(50m)3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
IV単線タイプ1.6mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50