カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(3)
絞り込み
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(2)
長さ(m)
- 300(3)
シース色
カラー(3)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
導体公称断面積(mm2)
- 1.6(1)
規格/略称
- IV(3)
IV
導体タイプ
- 単線(3)
単線
芯数(C)
- 1(3)
1
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 27
- 19(1)
- 33(2)
定格温度
- 60(3)
60
仕上外径
- 3.2(3)
3.2
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv1.6」の検索結果

IV単線タイプ1.6mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻(300m)当日出荷から翌々日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500