カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
シース色
カラー(2)
黒(2)
長さ(m)
- 300(2)
規格/略称
- IV(2)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
導体タイプ
- より線(2)
より線
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
1.8
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 27
- 33(1)
定格温度
- 60(2)
60
仕上外径
- 3.4(2)
3.4
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv2sq」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307