カテゴリ
- 電気材料(5)
- VVF・VVR(5)
絞り込み
芯数(C)
- 3(4)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 100(4)
導体外径(Φmm)
- 2.6(4)
シース色
灰(2)
許容電流
- 27
- 15(18)
- 16(7)
- 18(19)
- 20(14)
- 23(14)
- 24(3)
- 28(2)
- 32(11)
- 33(1)
- 36(2)
- 42(2)
- 50(1)
- 53(1)
- 66(1)
- 91(1)
規格/略称
- VVF(4)
VVF
ケーブル形状
- 平型(4)
平型
導体サイズ
- 2.6(4)
2.6
絶縁体色
- 白(3)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和電線工業(1)
- JAPPY(1)
富士電線工業・弥栄電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和電線工業・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vvf 1.6」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781巻当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥76,980税込¥84,6781巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(5m)ほか当日出荷から16日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。