カテゴリ
- 電気材料(9)
- VVF・VVR(9)
絞り込み
芯数(C)
- 3(7)
ブランド
- 富士電線工業(2)
- 弥栄電線(3)
- JAPPY(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和電線工業(1)
- エスネット(1)
導体外径(Φmm)
- 2.6(8)
許容電流
- 27
- 28(1)
- 32(12)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 100(5)
シース色
灰(4)
灰
規格/略称
- VVF(5)
VVF
ケーブル形状
- 平型(4)
- 平形(1)
平型・平形
導体サイズ
- 2.6(8)
2.6
絶縁体色
- 白(5)
- 緑(2)
- 赤(3)
- 黒(5)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vvf2.6」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781巻当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(5m)ほか当日出荷から翌日出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥65,980税込¥72,5781巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF
エスネット¥6,798~税込¥7,478~1巻翌々日出荷耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色灰絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥74,980税込¥82,4781巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。芯数(C)3適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥74,980税込¥82,4781巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500