カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 2.6(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 100(1)
シース色
灰(1)
許容電流
- 27
- 15(2)
- 18(14)
- 20(19)
- 23(20)
- 32(13)
- 33(2)
- 42(1)
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 2.6(1)
2.6
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 黒(1)
白・緑・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
- JAPPY(1)
富士電線工業・JAPPY
「vvf2」の検索結果

V絶縁Vシースケーブル
JAPPY(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(5m)ほか当日出荷から16日以内出荷JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥77,980税込¥85,7781巻(100m)翌々日出荷から61日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5