カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(2)
長さ(m)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
シース色
灰(2)
導体外径(Φmm)
- 3(2)
許容電流
- 28
- 15(9)
- 16(3)
- 18(19)
- 20(24)
- 23(22)
- 24(3)
- 26(4)
- 27(5)
- 31(3)
- 32(15)
- 33(2)
- 36(1)
- 42(1)
- 43(1)
規格/略称
- VVF(2)
VVF
ケーブル形状
- 平型(2)
平型
導体サイズ
- 3(2)
3
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・赤・黒
ブランド
- 弥栄電線(1)
- 富士電線工業(1)
弥栄電線・富士電線工業
「vvf 2.0」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥38,980税込¥42,8781巻(50m)3日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60