カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • VVF・VVR(7)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(7)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(7)
ケーブル形状
  • 丸型(6)
  • 平型(1)
導体外径(Φmm)
  • 3(7)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色(7)
許容電流
  • 28
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 32(2)
  • 33(3)
  • 36(7)
  • 42(3)
  • 50(7)
  • 66(6)
  • 93(2)
  • 110(2)
  • 113(1)
  • 120(2)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 165(2)
  • 170(1)
  • 202(1)
規格/略称
  • VVF(1)
  • VVR(6)
VVF・VVR
導体サイズ
  • 3(1)
3
絶縁体色
  • (7)
  • (7)
  • (7)
白・赤・黒
ブランド
  • 行田電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 富士電線工業(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(10m)
翌日出荷から8日以内出荷
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(30m)ほか
翌日出荷
定格電圧(V)600
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
定格電圧(V)600
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1巻(30m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
4,498税込4,948
1巻(5m)ほか
8日以内出荷
用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)富士電線工業
38,980税込42,878
1巻(50m)
翌日出荷
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ