カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
長さ(m)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 2.6(2)
シース色
灰(2)
許容電流
- 32
- 15(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(2)
- 27(1)
- 28(8)
- 33(4)
- 36(7)
- 42(2)
- 50(5)
- 66(3)
- 91(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 165(1)
- 190(1)
- 225(1)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVF(2)
VVF
ケーブル形状
- 平型(2)
平型
導体サイズ
- 2.6(2)
2.6
絶縁体色
- 白(2)
- 黒(2)
白・黒
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 弥栄電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・弥栄電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvr8」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応