カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 50(1)
許容電流
- 33
- 17(2)
- 19(2)
- 27(3)
- 35(1)
- 37(3)
- 49(4)
- 60(2)
- 61(3)
- 88(3)
- 115(3)
- 162(2)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
ブランド
- カワイ電線(1)
「5.5sq iv」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥32,980税込¥36,2781巻(50m)4日以内出荷外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上