カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
シース色
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 2.4(2)
- 3(1)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 33
- 10(2)
- 11(2)
- 12.5(2)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 17(3)
- 19(3)
- 28(4)
- 91(3)
- 100(2)
- 110(3)
- 115(2)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(2)
- 155(2)
- 162(2)
- 165(2)
- 170(3)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- CVV(1)
600V CV・CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv線」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に