カテゴリ
- 電気材料(8)
- CV・CVT(8)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(7)
- 4(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(4)
- 40(3)
- 50(6)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(4)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(7)
- 5.5(1)
導体外径(Φmm)
- 2.4(6)
- 3(1)
シース色
黒(7)
定格電圧
- 600(8)
600
許容電流
- 33
- 10(2)
- 11(2)
- 23(3)
- 28(5)
- 39(3)
- 44(4)
- 54(3)
- 58(3)
- 72(3)
- 76(3)
- 91(3)
- 100(3)
- 130(3)
- 140(3)
- 170(3)
- 190(3)
- 225(3)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(6)
- 600V CV-S(1)
- CVV(1)
600V CV・600V CV-S・CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「cv3.5-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻(30m)翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥41,980~税込¥46,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90