カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 50(1)
- 300(2)
導体タイプ
- より線(1)
- 単線(1)
規格/略称
- HIV(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
1.6・1.8
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 33
- 17(3)
- 18(2)
- 19(5)
- 20(2)
- 23(2)
- 27(6)
- 35(4)
- 37(5)
- 49(5)
- 61(4)
- 88(5)
- 107(2)
- 115(5)
- 140(2)
- 162(4)
- 198(2)
- 217(3)
- 265(2)
- 298(3)
- 許容電流をもっと見る
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 75(2)
75
仕上外径
- 3.2(1)
- 3.4(1)
3.2・3.4
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- カワイ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・カワイ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv 2.0」の検索結果

2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥32,980税込¥36,2781巻(50m)4日以内出荷外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上