カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • IV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.6(1)
  • 5.5(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(1)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
導体タイプ
  • 単線(1)
単線
芯数(C)
  • 1(1)
1
許容電流
  • 33
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 27(4)
  • 35(2)
  • 37(3)
  • 49(4)
  • 61(3)
  • 88(4)
  • 107(1)
  • 115(4)
  • 162(3)
  • 217(2)
  • 298(2)
  • 395(2)
  • 469(2)
規格/略称
  • HIV(1)
HIV
定格電圧
  • 600(1)
600
定格温度
  • 75(1)
75
仕上外径
  • 3.2(1)
3.2
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • カワイ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・カワイ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv線」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
    用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
iv線 白特集
  • 関連カテゴリ
  • IV
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
"iv線" 許容電流:33 【通販モノタロウ】