カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(1)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
導体外径(Φmm)
- 2.4(2)
- 3(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
シース色
灰(1)
黒(2)
許容電流
- 33
- 15(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 23(5)
- 27(2)
- 28(7)
- 32(3)
- 36(5)
- 50(5)
- 66(5)
- 91(3)
- 100(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 170(2)
- 190(2)
- 225(2)
- 255(2)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- VVR(1)
600V CV・VVR
ケーブル形状
- 丸型(1)
丸型
絶縁体色
- 白(1)
- 黒(1)
白・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvr 1.6」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。