カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(3)
ケーブル形状
- 丸型(2)
- 平型(1)
導体外径(Φmm)
- 3(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(3)
シース色
灰(3)
灰
許容電流
- 33
- 15(2)
- 20(2)
- 28(7)
- 32(2)
- 36(7)
- 42(3)
- 50(7)
- 62(2)
- 66(6)
- 86(2)
- 93(2)
- 110(3)
- 113(1)
- 120(2)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(2)
- 170(1)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(2)
VVF・VVR
導体サイズ
- 3(1)
3
絶縁体色
- 白(3)
- 黒(3)
白・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 富士電線工業(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業
「vvr」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980税込¥38,4781巻(50m)翌々日出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60