カテゴリ
- 電気材料(5)
- VVF・VVR(3)
- CV・CVT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(2)
- 5.5(3)
芯数(C)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(3)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(5)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 2.4(2)
- 3(3)
シース色
灰(3)
黒(2)
許容電流
- 33
- 15(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 23(4)
- 27(3)
- 28(9)
- 32(3)
- 36(8)
- 42(3)
- 50(5)
- 66(3)
- 91(3)
- 100(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 170(2)
- 190(2)
- 225(2)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- VVF(2)
- VVR(1)
600V CV・VVF・VVR
ケーブル形状
- 丸型(1)
- 平型(2)
丸型・平型
導体サイズ
- 3(2)
3
絶縁体色
- 白(3)
- 黒(3)
白・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・弥栄電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvr8」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980税込¥38,4781巻(50m)3日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60