カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 2(2)
規格/略称
- IV(2)
長さ(m)
- 300(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体タイプ
- 単線(2)
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 35
- 14(1)
- 15(2)
- 17(2)
- 18(1)
- 19(3)
- 27(5)
- 33(2)
- 37(2)
- 49(2)
- 61(2)
- 88(4)
- 107(2)
- 115(4)
- 140(2)
- 162(2)
- 217(2)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
- 許容電流をもっと見る
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(2)
60
仕上外径
- 3.6(2)
3.6
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「1.6mm iv」の検索結果

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500