カテゴリ
- 電気材料(1)
- IV(1)
絞り込み
規格/略称
- IV(1)
導体タイプ
- 単線(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 2(1)
長さ(m)
- 300(1)
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 35
- 17(2)
- 19(2)
- 27(3)
- 37(3)
- 49(3)
- 60(1)
- 61(3)
- 88(5)
- 107(2)
- 115(3)
- 140(1)
- 162(2)
- 198(1)
- 217(2)
- 265(1)
- 298(2)
- 395(2)
- 469(2)
- 482(1)
- 許容電流をもっと見る
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 3.6(1)
3.6
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「14sq iv」の検索結果

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から翌々日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8