カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
シース色
カラー(4)
黒(2)
長さ(m)
- 300(4)
導体タイプ
- 単線(4)
規格/略称
- IV(4)
導体外径(Φmm)
- 2(3)
2
芯数(C)
- 1(4)
1
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 35
- 24(1)
- 26(1)
- 27(3)
- 33(1)
- 34(1)
- 42(2)
- 43(1)
- 115(5)
- 140(1)
- 469(1)
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(2)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(4)
60
仕上外径
- 3.6(4)
3.6
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500