カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(2)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 2.6(1)
  • 3.6(1)
ブランド
  • 弥栄電線(1)
  • 愛知電線(1)
芯数(C)
  • 3(2)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(1)
シース色
  • シース色(2)
許容電流
  • 36
  • 15(7)
  • 16(4)
  • 18(9)
  • 20(11)
  • 23(8)
  • 27(10)
  • 28(2)
  • 32(14)
  • 33(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
規格/略称
  • EM 600V EEF/F(1)
  • VVF(1)
EM 600V EEF/F・VVF
ケーブル形状
  • 平型(2)
平型
導体サイズ
  • 2.6(1)
  • 3.6(1)
2.6・3.6
絶縁体色
  • (2)
  • (2)
  • (2)
白・赤・黒
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF 2.6」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線

    ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

    愛知電線
    83,980税込92,378
    1巻
    翌々日出荷
    屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
関連キーワード
vvf サドル特集