カテゴリ
- 電気材料(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 2.6(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
灰(1)
許容電流
- 36
- 18(1)
- 20(6)
- 24(6)
- 26(6)
- 31(7)
- 37(2)
- 38(1)
- 43(1)
- 44(2)
- 45(1)
- 47(1)
- 66(1)
- 88(1)
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
EM 600V EEF/F
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 2.6(1)
2.6
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
ブランド
- 愛知電線(1)
愛知電線
「em-eef」の検索結果

ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル
愛知電線¥83,980税込¥92,3781巻翌々日出荷屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5