カテゴリ
- 電気材料(7)
- VVF・VVR(6)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(7)
導体公称断面積(mm2)
- 8(7)
導体外径(Φmm)
- 3.4(3)
- 3.6(3)
ケーブル形状
- 丸型(6)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(1)
シース色
灰(6)
灰
許容電流
- 36
- 15(2)
- 20(2)
- 28(7)
- 32(2)
- 33(3)
- 42(3)
- 50(7)
- 62(2)
- 66(6)
- 86(2)
- 93(2)
- 110(3)
- 113(1)
- 120(2)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(2)
- 170(1)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVR(6)
VVR
絶縁体色
- 白(6)
- 赤(6)
- 黒(6)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- タツタ電線(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5