カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(5)
絞り込み
シース色
カラー(4)
黒(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(3)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(5)
導体外径(Φmm)
- 2.4(4)
規格/略称
- IV(3)
導体タイプ
- より線(3)
より線
芯数(C)
- 1(4)
1
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 37
- 26(1)
- 45(1)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(3)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
60
仕上外径
- 4(4)
4
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- JAPPY(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- ユーボン(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・JAPPY・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv3.5」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から8日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥7,598税込¥8,3581巻(25m)3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥71,980税込¥79,1781巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50