カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(1)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(2)
ケーブル形状
  • 丸型(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
シース色
  • シース色(1)
許容電流
  • 42
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 28(6)
  • 33(2)
  • 36(6)
  • 50(6)
  • 62(2)
  • 66(5)
  • 86(2)
  • 110(2)
  • 113(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 202(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
規格/略称
  • VVR(1)
VVR
絶縁体色
  • (1)
  • (1)
白・黒
ブランド
  • 行田電線(1)
  • タツタ電線(1)
行田電線・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1巻(50m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    7,398税込8,138
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ