カテゴリ
- 電気材料(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
長さ(m)
- 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
許容電流
- 45
- 20(5)
- 24(4)
- 26(5)
- 31(4)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 47(1)
- 66(1)
- 88(1)
ブランド
- カワイ電線(1)
「EM-EEF」の検索結果

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
カワイ電線¥9,198~税込¥10,118~1巻(10m)ほか3日以内出荷シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7