カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 200(2)
シース色
カラー(2)
黒(1)
長さ(m)
- 10(2)
導体タイプ
- より線(2)
規格/略称
- IV(2)
導体外径(Φmm)
- 18.2(2)
18.2
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 469
- 24(1)
- 26(1)
- 27(3)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(4)
- 42(2)
- 43(1)
- 115(5)
- 140(2)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(2)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(2)
60
仕上外径
- 23(2)
23
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801巻(10m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307