カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • IV(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(5)
絶縁体色
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色(3)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 3(4)
規格/略称
  • IV(3)
IV
導体タイプ
  • より線(3)
より線
芯数(C)
  • 1(4)
1
定格電圧
  • 600(3)
600
許容電流
  • 49
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 27(4)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(2)
  • 37(3)
  • 60(2)
  • 61(3)
  • 88(3)
  • 115(3)
  • 162(2)
  • 217(2)
  • 298(2)
  • 395(2)
  • 469(2)
定格温度
  • 60(3)
60
仕上外径
  • 5(4)
5
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • JAPPY(1)
  • ユーボン(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・JAPPY・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 5.5」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • IV線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    36,980税込40,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
  • 機器用ビニルコード IV ユーボン

    機器用ビニルコード IV

    ユーボン
    12,980税込14,278
    1巻(25m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
関連キーワード
iv 線特集
  • 関連カテゴリ
  • IV