カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(6)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(6)
芯数(C)
- 3(5)
- 4(4)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(1)
- 100(2)
規格/略称
- 600V CV(5)
- 600V CV-S(1)
シース色
カラー(1)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 3.6(5)
3.6
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 54
- 13.5(3)
- 18(4)
- 23(6)
- 28(6)
- 33(8)
- 44(7)
- 76(6)
- 86(4)
- 91(4)
- 100(4)
- 110(5)
- 120(4)
- 130(3)
- 140(5)
- 155(4)
- 170(4)
- 190(4)
- 210(4)
- 225(4)
- 許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「cv」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥57,980~税込¥63,778~1巻(50m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90