カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 3(3)
- 4(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(2)
導体公称断面積(mm2)
- 8(3)
導体外径(Φmm)
- 3.6(2)
シース色
黒(2)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 54
- 10(2)
- 11(2)
- 23(3)
- 28(5)
- 33(8)
- 39(3)
- 44(4)
- 58(3)
- 72(3)
- 76(3)
- 91(3)
- 100(3)
- 130(3)
- 140(3)
- 170(3)
- 190(3)
- 225(3)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(3)
600V CV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv3.5-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。