カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
長さ(m)
- 20(1)
- 300(1)
シース色
カラー(2)
黒(1)
許容電流
- 60
- 34(1)
- 49(5)
導体外径(Φmm)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
芯数(C)
- 1(2)
1
規格/略称
- HIV(2)
HIV
導体タイプ
- より線(2)
より線
定格電圧
- 600(2)
600
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 75(2)
75
仕上外径
- 5(2)
5
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「IV5.5」の検索結果

600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥98,980~税込¥108,878~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応