カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • CV・CVT(1)
    • IV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 8(1)
  • 14(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
許容電流
  • 61
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 62(3)
  • 86(3)
  • 100(1)
  • 110(3)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 162(1)
  • 165(2)
  • 170(1)
  • 190(1)
  • 202(1)
  • 210(1)
  • 217(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 4.4(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
カラー・黒
定格電圧
  • 600(1)
600
規格/略称
  • IV(1)
IV
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    9,998税込10,998
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
関連キーワード
cvt 添加剤特集