カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(4)
絞り込み
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(1)
規格/略称
- IV(3)
導体公称断面積(mm2)
- 8(4)
導体タイプ
- より線(3)
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(3)
- 赤(2)
- 青(2)
- 黄(2)
- 黒(2)
シース色
カラー(4)
黒(3)
カラー・黒
導体外径(Φmm)
- 3.6(2)
3.6
芯数(C)
- 1(3)
1
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 61
- 74(2)
定格温度
- 60(3)
60
仕上外径
- 2.8(1)
- 6(3)
2.8・6
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv8sq」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)3日以内出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色緑導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50