カテゴリ
- 電気材料(6)
- VVF・VVR(5)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 3(5)
導体公称断面積(mm2)
- 14(1)
- 22(5)
ケーブル形状
- 丸型(4)
導体外径(Φmm)
- 5.5(3)
- 6(2)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 1000(1)
シース色
灰(4)
灰
許容電流
- 66
- 15(2)
- 20(2)
- 28(7)
- 32(2)
- 33(3)
- 36(7)
- 42(3)
- 50(7)
- 62(2)
- 86(2)
- 93(2)
- 110(3)
- 113(1)
- 120(2)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 165(2)
- 170(1)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVR(4)
VVR
絶縁体色
- 白(4)
- 赤(4)
- 黒(4)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- カワイ電線(1)
- タツタ電線(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・カワイ電線・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(5m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1巻(30m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
カワイ電線¥28,980~税込¥31,878~1巻(10m)ほか3日以内出荷シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(5m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5