カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8(3)
導体外径(Φmm)
- 3.6(3)
シース色
黒(3)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 72
- 10(2)
- 11(2)
- 23(3)
- 28(5)
- 33(8)
- 39(3)
- 44(4)
- 54(3)
- 58(3)
- 76(3)
- 91(3)
- 100(3)
- 130(3)
- 140(3)
- 170(3)
- 190(3)
- 225(3)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(3)
600V CV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv3.5-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応