カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • IV(2)
絞り込み
規格/略称
  • HIV(2)
絶縁体色
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(2)
芯数(C)
  • 1(2)
1
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 300(1)
10・20・50・300
導体タイプ
  • より線(2)
より線
定格電圧
  • 600(2)
600
許容電流
  • 74
  • 42(1)
  • 61(4)
  • 162(1)
定格温度
  • 75(2)
75
仕上外径
  • 6(2)
6
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv8」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,198税込7,918
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
kiv8特集
  • 関連カテゴリ
  • IV
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
"iv8" 許容電流:74 【通販モノタロウ】